Kapselgehörschutz Peltor™ H31P3AF H31P3AF

Artikel-Nr.: 097759 H31P3AF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™
SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097759 H31P3AF
EAN / GTIN 4046719414482
Herstellernummer 7000038214

Beschreibung

Ausführung:

Durch die Aussparung kann der Kapselgehörschutz in Kombination mit einem Gebläseatemschutz-Kopfteil von 3M (M100 und M300-Serie) getragen werden. Schlanke Bauweise der Kapseln und hoher Tragekomfort dank der Mischung von Schaumstoff und Flüssigkeit in den Dichtringen. SNR = 28 dB (H = 35 dB, M = 26 dB, L = 16 dB).

Passend für:

Kopfteile Gebläseatemschutz Nr. 097190_M206 und Nr. 097288_M306.