Ausführung:
Der passive Kapselgehörschutz kann über Bluetooth® mit einem Mobiltelefon verbunden werden. Ein Mikrofon mit Windschutz, für eine klare Sprachverständlichkeit in lärmbelastenden Arbeitsbereichen, ermöglicht Telefonieren mit dem Handy. Eingehende Telefonate können unkompliziert per Knopfdruck angenommen und beendet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit über die Bluetooth®-Schnittstelle sämtliche Audioinhalte des Mobiltelefons auf den Kapselhörerschutz zu übertragen. Eine 3,5-mm-Klinke bietet eine zweite Möglichkeit ein Mobiltelefon anzuschließen. Über einen Drehknopf kann die Lautstärke geregelt werden und Farb-LEDs geben Feedback über die unterschiedlichen Einstellungen. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku mit mehr als 16 Stunden Laufzeit kann über ein USB-Kabel geladen werden. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Kombiniert Gehörschutz, Kopfhörer und Mikrofon.
Verwendung:
Für die Kommunikation in lärmbelasteten Arbeitsbereichen.
Norm:
EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Lieferumfang:
Inklusive Ladegerät mit USB-Anschluss und 3,5-mm-Klinkenkabel.