Kapselgehörschutz Howard Leight™ Sync®, Typ: SYNC

Artikel-Nr.: 097791 SYNC
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Howard Leight™ Sync®
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Batterietyp Mignon, AA
Norm EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Herstellerbezeichnung SYNC WIRELESS IMPACT
SNR Wert (Dämmwert) 30 dB(A)
Betriebsdauer 50 h
Gewicht 387 g
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097791 SYNC
EAN / GTIN 7312550343210
Herstellernummer 1034321-0

Beschreibung

Ausführung:

Der passive Kapselgehörschutz kann über Bluetooth® mit einem Mobiltelefon verbunden werden. Ein Mikrofon mit Windschutz, für eine klare Sprachverständlichkeit in lärmbelastenden Arbeitsbereichen, ermöglicht Telefonieren mit dem Handy. Eingehende Telefonate können unkompliziert per Knopfdruck angenommen und beendet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit über die Bluetooth®-Schnittstelle sämtliche Audioinhalte des Mobiltelefons auf den Kapselhörerschutz zu übertragen. Über einen Drehknopf kann die Lautstärke geregelt werden und Farb-LEDs geben Feedback über die unterschiedlichen Einstellungen. SNR = 30 dB (H = 30 dB, M = 27 dB, L = 23 dB).
Kombiniert Gehörschutz, Kopfhörer und Mikrofon.

Verwendung:

Für die Kommunikation in lärmbelasteten Arbeitsbereichen.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Lieferumfang:

Inklusive 2× LR6 (Typ AA) Batterien.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb