Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 1

Artikel-Nr.: 097753 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
114 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 26 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Herstellernummer 7000039617

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschützer sind durch ihr geringes Gewicht bequem zu tragen und lassen sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Die Helmausführung der Peltor™ Optime™ Serie hat die gleichen Kapsel-Eigenschaften wie die Ausführung mit Kopfbügel. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an Helmen mit 30 mm Euro-Slot-Aufnahme befestigen.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Hinweis:

Passende Helme unter Nr. 097815 (3M), Nr. 097802 (Schuberth). Hygienesets unter Nr. 097764, 097748.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb