Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ II Nackenbügel 2

Artikel-Nr.: 097754 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Peltor™ Optime™
    SNR Wert (Dämmwert) 31 dB(A)
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097754 2
    EAN / GTIN 4046719382651
    Herstellernummer 7000039620

    Beschreibung

    Ausführung:

    Peltor™ Optime™ II mit Nackenbügel. Rutschfreier Sitz und konstanter Anpressdruck durch Federstahlbügel mit 2-Punkt-Aufhängung. Ermöglicht optimale Kombination mit anderer PSA. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb