Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: RT500

Artikel-Nr.: 097323 RT500
Neuheit
Setpreis 500 Paar (CHF 0.21 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PB01001
SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 500 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097323 RT500
EAN / GTIN 4046719345533
Herstellernummer 7000038203

Beschreibung

Ausführung:

E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel. Der sich langsam zurückformende Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften. Die zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Niedriger Gleichgewichtsdruck reduziert den Druck im Gehörgang
  • Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen
Plastikaufsatz mit 500 Paar für Gehörschutzspender One-Touch-Pro™.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb