Gehörschutzstöpsel-Set 3M™ E-A-R™ Classic™ P250

Artikel-Nr.: 097323 P250
Setpreis 250 Paar (CHF 0.24 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PP01002
SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 250 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097323 P250
EAN / GTIN 4046719343393
Herstellernummer 7000038198

Beschreibung

Ausführung:

E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel. Der sich langsam zurückformende Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften. Die zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Feuchtigkeitsbeständig
  • Niedriger Gleichgewichtsdruck reduziert den Druck im Gehörgang
  • Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen
250 Taschenpackungen mit je 1 Paar zur Tagesration.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb