Gehörschutzstöpsel-Set E-A-RSoft™ Yellow Neons RT500

Artikel-Nr.: 097312 RT500
Setpreis 50 Paar (CHF 1.96 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 36 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 500 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097312 RT500
EAN / GTIN 4046719348190
Herstellernummer 7000038202

Beschreibung

Ausführung:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Die Gehörschutzstöpsel aus hypoallergenem Polyurethanschaum mit sehr hohem Dämmwert bieten durch die konische Form auch in unterschiedlich großen Gehörgängen einen guten Sitz. Bei langer Tragedauer sorgt der geringe Anpressdruck im Gehörgang für einen hohen Tragekomfort. Die glatte Oberfläche ist schmutzabweisend. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
Plastikaufsatz mit 500 Paar für Gehörschutzspender One-Touch-Pro™.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb