Gehörschutzstöpsel-Set E-A-RSoft™ Yellow Neons P250

Artikel-Nr.: 097312 P250
Setpreis 250 Paar (CHF 0.18 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 36 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 250 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097312 P250
EAN / GTIN 10078371671218
Herstellernummer ES01001

Beschreibung

Ausführung:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Die Gehörschutzstöpsel aus hypoallergenem Polyurethanschaum mit sehr hohem Dämmwert bieten durch die konische Form auch in unterschiedlich großen Gehörgängen einen guten Sitz. Bei langer Tragedauer sorgt der geringe Anpressdruck im Gehörgang für einen hohen Tragekomfort. Die glatte Oberfläche ist schmutzabweisend. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M =34 dB, L = 31 dB).
250 Taschenpackungen mit je 1 Paar zur Tagesration.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb