Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Aufbewahrungsbox

Artikel-Nr.: 096920

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge innen 236 mm
Breite innen 125 mm
Höhe innen 225 mm
Farbe schwarz
Aufbewahrungsbox-Größe Midi
Produktart Augenschutz Aufbewahrung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096920
Herstellernummer 4217200

Beschreibung

Ausführung:

Aufbewahrungsbox aus robustem ABS-Kunststoff zur sicheren und sauberen Aufbewahrung von persönlicher Arbeitsschutzausrüstung am Arbeitsplatz. Durch die Möglichkeit der Wandbefestigung kann wichtige PSA immer dort aufbewahrt werden, wo sie benötigt wird. Nicht abschließbar.

Verwendung:

Zur Aufbewahrung von Arbeitsschutzausrüstung wie z. B. Schutzbrillen, Feinstaubmasken, Gehör- oder Handschutz. Inklusive vier selbstklebenden Gebotszeichen zur individuellen Kennzeichnung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb