Aufbewahrungsbox, Größe: M

Artikel-Nr.: 096900 M
Rabatt
35.80 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe anthrazit
Länge innen 249 mm
Tiefe innen 131 mm
Höhe innen 222 mm
Gewicht 759 g
Produktart Brillenetui

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096900 M
EAN / GTIN 4062406574499
Herstellernummer 096900 M

Beschreibung

Ausführung:

Aufbewahrungsbox aus robustem ABS-Kunststoff zur sicheren, sauberen Aufbewahrung von Persönlicher Schutzausrüstung an Ihrem Arbeitsplatz. Die Box kann mit gewöhnlichem Befestigungsmaterial an Wänden oder kinderleicht per mitgeliefertem GARANT easyFix-Adapter an unseren Lochblechwänden (Band 3 Betriebseinrichtungen) befestigt werden. Dadurch kann Ihre PSA, wie z.B. Schutzbrillen, Atemschutzmasken, Gehör- oder Handschutz, immer dort aufbewahrt werden, wo sie benötigt wird. Nicht abschließbar.

Lieferumfang:

Inklusive vier selbstklebender Gebotszeichen zur individuellen Kennzeichnung, Easyfix-Adapter, Dübel und Schrauben.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb