Einweg-Handschuh-Set 9

Artikel-Nr.: 094786 9
Setpreis 100 Stück (CHF 0.10 / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
EN 374 Typ B (JKPT)
Chemikalienbeständigkeit JKPT
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Trägermaterial Nitril
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Stärke 0,1 mm
Länge 240 mm
Inhalt 100
Gewicht 5 g
Farbe blau
Anwendungsbereich Präzision
Norm/Verordnung EN 374
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie III
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094786 9
EAN / GTIN 4062406381851
Herstellernummer 094786 9

Beschreibung

Ausführung:

Nitril-Einweg-Handschuh mit strukturierten Fingerspitzen. Puderfrei. AQL 1,5 (EN 374-2). Spenderbox 100 Stück.
Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb