{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ B (JKPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKPT | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Stärke | 0,1 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 5 g | |
Farbe | blau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094786 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381844 | |
Herstellernummer | 094786 8 |