Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® Solvex® 37-675 9

Artikel-Nr.: 094740 9
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
450 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: X

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 9
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKLOPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 330 mm
Stärke 0,38 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Wandstärke 0,38 mm
Gewicht 35,5 g
Schnittschutzklasse X
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 30-40 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094740 9
EAN / GTIN 10076490447295
Herstellernummer 37-675/9

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Wiederverwendbarer Nitrilhandschuh für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Trägermaterial velourisiert.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb