Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® Solvex® 37-675, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094740 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: X

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Chemikalienbeständigkeit JKLOPT
EN 388 4101X
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 330 mm
Stärke 0,38 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Wandstärke 0,38 mm
Gewicht 35,5 g
Schnittschutzklasse X
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % >480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 30-40 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung Nitril
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094740 11
EAN / GTIN 10076490498075
Herstellernummer 37-675/11

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Wiederverwendbarer Nitrilhandschuh für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Trägermaterial velourisiert.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb