Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 9

Artikel-Nr.: 094728 9
Setpreis 100 Stück (CHF 0.10 / 1 Stück)
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Stärke 0,07 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Farbe schwarz
Handschuhgröße 9
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094728 9
EAN / GTIN 10076490609167
Herstellernummer 93732090

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hohe Tastensensibilität mit strukturierten Fingerspitzen. In markantem Schwarz. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374;Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb