Einweg-Handschuh-Set MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 8

Artikel-Nr.: 094728 8
Setpreis 100 Stück (CHF 0.10 / 1 Stück)
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
163 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Stärke 0,07 mm
Länge 245 mm
Inhalt 100
Farbe schwarz
Handschuhgröße 8
AQL 1,5
Verwendung einweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Einweghandschuh
Produktart Einweghandschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094728 8
EAN / GTIN 10076490609174
Herstellernummer 93732080

Beschreibung

Ausführung:

Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hohe Tastensensibilität mit strukturierten Fingerspitzen. In markantem Schwarz. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb