{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet | |
Stricktechnologie | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Trägermaterial | INTERCEPT™, Kevlar | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Material | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 8 | |
Gewicht | 24 g | |
Länge | 196 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
silikonfrei | ja | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | D | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094563 8 | |
Herstellernummer | 11-541/8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar HyFlex® 11-541 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
113 Stück sofort lieferbar
18.35 CHF
CHF 9.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
31 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 18.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Handschuhgröße | 8 | 8 |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei ;latexfrei ;Touchscreen geeignet | DMF-frei ;Stoßschutz ;verstärkte Daumenbeuge |
EN 388 | 4X21D | 4X43D |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Schnittschutzklasse | D | D |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |