Handschuh-Paar HyFlex® 11-541 7

Artikel-Nr.: 094563 7
Rabatt
18.35 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 144 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet
Stricktechnologie 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial INTERCEPT™, Kevlar
Beschichtung Nitrilschaum
Material Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 7
Gewicht 24 g
Länge 196 mm
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse D
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094563 7
EAN / GTIN 10076490458581
Herstellernummer 11-541/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-541. Sehr leichter Handschuh mit 18-Gauge-Stricktechnologie bei gleichzeitig hohem Schnittschutz (Klasse D nach EN 388:2016) aufgrund der kombinierten Verwendung von INTERCEPT™- und KEVLAR®-Garn. Dünne und doch robuste Nitrilschaumbeschichtung. Ideal für die Montage kleiner scharfkantiger Metallteile.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar HyFlex® 11-541 7

Handschuh-Paar HyFlex® 11-541 7

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
18.35 CHF
CHF  9.90
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  22.70
ab 12  St.
CHF  18.90
Anwendungsbereich Allround Allround
Farbe schwarz / grau schwarz / grau
Trägermaterial INTERCEPT™, Kevlar HPPE
Verwendung mehrweg mehrweg
Handschuheigenschaft Silikonfrei ;latexfrei ;Touchscreen geeignet DMF-frei ;Stoßschutz ;verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 18G 18G
Beschichtungsvariante Handinnenfläche Handinnenfläche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb