Handschuh-Paar CoreShield™ 22-7518B 9

Artikel-Nr.: 094520 9
Rabatt
12.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 10
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 18G
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Herstellerbezeichnung CoreShield 22-7518B
EN 388 4X31B
Trägermaterial HPPE
Beschichtung Nitril-Mikroschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grau / schwarz
Gewicht 35-55 g
Länge 220 mm - 270 mm
Verwendung mehrweg
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094520 9
Herstellernummer 22-7518B/9L

Beschreibung

Ausführung:

Honeywell CoreShield™ Serie. Die innovative, leichte Schnittschutzhandschuhserie bietet ein sehr gutes Tastgefühl und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.
CoreShield™ 22-7518B. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe B und 18-Gauge-Stricktechnologie für präzise Arbeiten mit mittleren Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das HPPE Trägermaterial.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Die CoreShield™ Serie ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis 18-Gauge) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb