{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 10 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Herstellerbezeichnung | CoreShield 22-7518B | |
EN 388 | 4X31B | |
Trägermaterial | HPPE | |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Farbe | grau / schwarz | |
Gewicht | 35-55 g | |
Länge | 220 mm - 270 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
Schnittschutzklasse | B | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094520 7 | |
EAN / GTIN | 13603835666751 | |
Herstellernummer | 22-7518B/7S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar CoreShield™ 22-7518B 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
12.00 CHF
CHF 7.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision |
Beschichtung | Nitril-Mikroschaum | Nitrilschaum |
Farbe | grau / schwarz | grau / schwarz |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | Oeko-Tex Standard 100 |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe | Schnittschutzhandschuhe |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | Handinnenfläche |