{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung | |
elektrostatische Eigenschaft | 0,9 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1 | |
Herstellerbezeichnung | Sahara 100 | |
Passform | gut | |
EN 388 | 3111X | |
Trägermaterial | Baumwolle | |
Beschichtung | Nitril | |
Beschichtungsvariante | 3/4-Beschichtung | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 240 mm - 260 mm | |
Farbe | gelb | |
Material Beschichtung | Nitril | |
Handschuhgröße | 9 | |
Gewicht | 81 g | |
Verwendung | mehrweg | |
DMF-frei | ja | |
Tastgefühl | mäßig | |
Nassgriff | sehr gut | |
Ölgriff | mäßig | |
Hitzeschutz | nicht vorhanden | |
Atmungsaktivität | mäßig | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | 1 | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094413 9 | |
EAN / GTIN | 4008198710097 | |
Herstellernummer | SAHARA 100/9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handschuh-Paar Sahara® 100 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 6.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar
CHF 2.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 4.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround | Allround |
Trägermaterial | Baumwolle | Baumwolle | Baumwolle |
Handschuhgröße | 9 | 9 | 9 |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe | Mehrzweckhandschuhe |
Beschichtungsvariante | 3/4-Beschichtung | 3/4-Beschichtung | 3/4-Beschichtung |