Handschuh-Paar Sahara® 100, Handschuhgröße: 10

Artikel-Nr.: 094413 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  6.60 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  5.50 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
  • elektrostatische Eigenschaft: 0,9 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
  • Schnittschutzklasse: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
elektrostatische Eigenschaft 0,9 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Herstellerbezeichnung Sahara 100
Passform gut
EN 388 3111X
Trägermaterial Baumwolle
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Anwendungsbereich Allround
Länge 240 mm - 260 mm
Farbe gelb
Material Beschichtung Nitril
Handschuhgröße 10
Gewicht 81 g
Verwendung mehrweg
DMF-frei ja
Tastgefühl mäßig
Nassgriff sehr gut
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Atmungsaktivität mäßig
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse 1
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094413 10
EAN / GTIN 4008198710004
Herstellernummer SAHARA 100/10

Beschreibung

Ausführung:

Sahara® 100. Handschuh aus Baumwoll-Trikot mit Strickbund und 3/4-Nitrilbeschichtung für sicheren und bequemen Schutz bei Arbeiten mit öligen und nassen Teilen. Oeko-Tex Standard 100 und gemäß EU 1935/2004 für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Besonders geeignet für Arbeiten mit nassen oder öligen Teilen, Schlosserarbeiten, Gartenarbeiten, Baugewerbe.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar Sahara® 100, Handschuhgröße: 10

Handschuh-Paar Sahara® 100, Handschuhgröße: 10

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  6.60
ab 10  St.
CHF  5.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
167 Stück sofort lieferbar
CHF  2.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF  4.55
Anwendungsbereich Allround Allround Allround
Farbe gelb gelb gelb
Handschuhgröße 10 10 10
EN 388 3111X 4111X 4111X
Schutz-Kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II
Produktart Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung 3/4-Beschichtung 3/4-Beschichtung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb