Handschuh-Paar, ungefüttert Tegera® 6614 9

Artikel-Nr.: 094386 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  18.90 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  15.75 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
87 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Trägermaterial Vollrindleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Material Vollrindleder
Handschuhgröße 9
Kontakthitze bis 100 °C
EN 388 3011X
EN 407 X1XXXX
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Driver-Handschuhe
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Produktart Rind-Spaltlederhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094386 9
EAN / GTIN 7340118315980
Herstellernummer 6614 GR. 9

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 6614. Lederhandschuh aus Vollnarben Rindleder für feinmechanische Arbeiten. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Mit öl- und wasserabweisender Beschichtung auf der Handinnenfläche.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb