Handschuh-Paar, ungefüttert Tegera® 6614 8

Artikel-Nr.: 094386 8

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  18.90 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  15.75 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Inhalt 1
    Trägermaterial Vollrindleder
    Beschichtungsvariante keine Beschichtung
    Material Vollrindleder
    Handschuhgröße 8
    Kontakthitze bis 100 °C
    EN 388 3011X
    EN 407 X1XXXX
    Verwendung mehrweg
    Schutz-Kategorie Kategorie II
    Handschuh-Art Driver-Handschuhe
    Anwendungsbereich Allround
    Farbe schwarz / grau
    Produktart Rind-Spaltlederhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094386 8
    EAN / GTIN 7340118315966
    Herstellernummer 6614 GR. 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Tegera® 6614. Lederhandschuh aus Vollnarben Rindleder für feinmechanische Arbeiten. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Mit öl- und wasserabweisender Beschichtung auf der Handinnenfläche.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb