Handschuh-Paar Tegera® 8802 Infinity 7

Artikel-Nr.: 094365 7
Preis gültig bis zum 31.07.2024

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  5.10 / Paar
  • ab 6 Paar
    CHF  4.50 / Paar
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
  • Stricktechnologie: 18G

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / gelb
Handschuhgröße 7
Stricktechnologie 18G
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094365 7
Herstellernummer TEGERA 8802 INFINITY GR.7

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckhandschuh der neuen Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robuster Montagehandschuh mit dichter Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU, eignet sich für leicht ölige und feuchte Arbeitsbereiche.

Norm:

EN 407
EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb