Handschuh-Paar Tegera® 8802 Infinity 10

Artikel-Nr.: 094365 10
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle
  • Mindestbestellmenge: 6 Paar
  • Bestellschritt: 6 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
128 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
  • Stricktechnologie: 18G

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tegera®
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Trägermaterial Nylon
Beschichtung Nitrilschaum
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / gelb
Handschuhgröße 10
Stricktechnologie 18G
Kontakthitze bis 100 °C
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094365 10
EAN / GTIN 7340118318820
Herstellernummer TEGERA 8802 INFINITY GR.10

Beschreibung

Ausführung:

Mehrzweckhandschuh der neuen Infinity-Serie mit hervorragendem Tastgefühl und gutem Griffvermögen. Mit öl- und fettresistenter Innenhand. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robuster Montagehandschuh mit dichter Doppelbeschichtung aus Nitril und Nitrilschaum mit wasserbasiertem PU, eignet sich für leicht ölige und feuchte Arbeitsbereiche.

Norm:

EN 407
EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226