Alternativartikel:

Halbschuh blau DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1 45

Artikel-Nr.: 092710 45
Rabatt
122.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Serie DIRECTOR
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 45
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092710 45
Herstellernummer 729594-45

Beschreibung

Ausführung:

Eleganter Business Sicherheitsschuh passt ideal zu Business-Outfits in Blautönen. Sohlenkern aus Hightechmaterial Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Textilinnenfutter.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle.
  • Ganzflächige Einlegesohle Sportive ESD grey.
  • PU/PU Sohle WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb