Alternativartikel:

Halbschuh blau DIRECTOR XXB Blue Low ESD, S1 41

Artikel-Nr.: 092710 41
Rabatt
122.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DIRECTOR
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Stahl
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 41
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092710 41
Herstellernummer 729594-41

Beschreibung

Ausführung:

Eleganter Business Sicherheitsschuh passt ideal zu Business-Outfits in Blautönen. Sohlenkern aus Hightechmaterial Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • Obermaterial aus Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Textilinnenfutter.
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle.
  • Ganzflächige Einlegesohle Sportive ESD grey.
  • PU/PU Sohle WELLMAXX BUSINESS.
  • ESD-Austattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb