Alternativartikel:

Halbschuh schwarz ESD 756 SMC, S3 NB 44

Artikel-Nr.: 092673 44
Rabatt
148.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Stahl
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Stahl
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 44
Mittelfußschutz Polyurethan
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092673 44
Herstellernummer ESD 756 SMC S3 NB GR. 44

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit Secura Meta Cover schützt Fußrücken und Mittelfuß (zertifizierter Mittelfußschutz) und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität des Schuhs. Secure Vario® Fersendämpfung für hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Feuerfestes Nomex® Garn.
  • Laufsohle TPU Dynamics.
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO_SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Mittelfußschutz Secura Meta Cover (Material aus Polyurethan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092674.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb