{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Durchtrittsicherheit | Stahl | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
EU-Schuhgröße | 43 | |
Mittelfußschutz | Polyurethan |
Artikelnummer | 092673 43 | |
Herstellernummer | ESD 756 SMC S3 NB GR. 43 |