Halbschuh schwarz/silber Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 50

Artikel-Nr.: 092284 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Black Eagle Safety
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Composite
    Durchtrittsicherheit Textil
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 50
    Produktart Sicherheitshalbschuh

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092284 50
    EAN / GTIN 4044465250767
    Herstellernummer 610003 GR. 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Luftiger und moderner Sicherheitsschuh für drinnen und draußen. Wasserabweisend.
    • Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser/Textil.
    • Abriebfestes und atmungsaktives Innenfutter.
    • Praktischer Schnellverschluss für schnelles, einfaches und sicheres Ein- und Aussteigen.
    • Spezielle (waschbare) Einlegesohlen zur Schweißaufnahme.
    • Rutschsichere Laufsohle aus Gummi.
    • Fersendämpfung aus PU-Schaum.
    • ESD-Ausstattung.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 51.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb