Halbschuh schwarz/silber Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 48

Artikel-Nr.: 092284 48
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Black Eagle Safety
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 48
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092284 48
EAN / GTIN 4044465250736
Herstellernummer 610003 GR. 48

Beschreibung

Ausführung:

Luftiger und moderner Sicherheitsschuh für drinnen und draußen. Wasserabweisend.
  • Atmungsaktives Obermaterial aus Mikrofaser/Textil.
  • Abriebfestes und atmungsaktives Innenfutter.
  • Praktischer Schnellverschluss für schnelles, einfaches und sicheres Ein- und Aussteigen.
  • Spezielle (waschbare) Einlegesohlen zur Schweißaufnahme.
  • Rutschsichere Laufsohle aus Gummi.
  • Fersendämpfung aus PU-Schaum.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 51.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb