{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 150 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / marineblau | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091730 L | |
EAN / GTIN | 7330509378939 | |
Herstellernummer | 487019875389L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz Winterjacke, orange / marineblau, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 241.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 65.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar
65.90 CHF
CHF 52.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / marineblau | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 150 g/m2 | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | L | L | L |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |