{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 190 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / grau | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091654 L | |
EAN / GTIN | 4062406377816 | |
Herstellernummer | 091654 L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Warnschutz Winterjacke L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
72 Stück sofort lieferbar
65.90 CHF
CHF 52.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 65.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / grau | orange / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 190 g/m2 | 190 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | EN ISO 20471; EN 343 |
Unisex-Größe | L | L |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |