{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 99% Polyester; 1% Carbonfaser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 235 g/m2 | |
Waschen | 95 °C Buntwäsche | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | |
Farbe | anthrazit / dunkelblau | |
Konfektionsgröße DE | 106 | |
Norm | EN 13034 | |
Produktart | Chemikalienschutzjacke |
Artikelnummer | 091535 106 | |
Herstellernummer | 02006 10053 000 2082-106 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chemikalienschutz-Jacke CHEMcomfort Antistatic 106
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 82.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 4.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 87.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | anthrazit / dunkelblau | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften |
Konfektionsgröße DE | 106 | |||||
Norm | EN 13034 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Waschen | 95 °C Buntwäsche | |||||
Produktart | Chemikalienschutzjacke | Chemikalienschutzjacke | Chemikalienschutzjacke | Chemikalienschutzjacke | Chemikalienschutzjacke | Chemikalienschutzjacke |
Geschlecht | Herren |