Einweg-Schürzen-Set Typ 6, 100-teilig WHITE

Artikel-Nr.: 098400 WHITE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 14126; EN 13034

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
    Farbe weiß
    Norm EN 14126; EN 13034
    Produktart Chemikalienschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 098400 WHITE
    EAN / GTIN 4067263029960
    Herstellernummer 098400 WHITE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einweg-Schürze (PSA-Kategorie III)Typ 6. Antistatische Einweg-Schürze aus Polypropylen und Polyethylen, 65 g/m². Zum Schutz gegen flüssige Chemikalien und Infektionserreger.
    Die Schürze ist in einer Einheitsgröße erhältlich.

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN 13034 Typ 6
    • EN 14126

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb