{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pulsschlag | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 35% Baumwolle; 65% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 260 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | kornblau / schwarz | |
Größe UK | 30R | |
Größe US | 32/31 | |
Größe ES | 40 | |
Größe NL | 46 | |
Konfektionsgröße DE | 46 | |
Größe FR | 40 | |
Größe IT | 40 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091161 46 | |
EAN / GTIN | 4053813024547 | |
Herstellernummer | 2424 5353-4699 GR.46 |