Jacke Pulsschlag 44

Artikel-Nr.: 091152 44
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

KÜBLER In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke KÜBLER beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Ärmellänge Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle; 65% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pulsschlag
    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 35% Baumwolle; 65% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Bleichen nicht Bleichen
    Chemische Reinigung Reinigung mit Perchlorethylen
    Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Bügeln heiß, bis maximal 200 °C
    Farbe dunkelblau / anthrazit
    Größe UK 28R
    Größe US 30/30
    Größe ES 38
    Größe NL 44
    Konfektionsgröße DE 44
    Größe FR 38
    Größe IT 38
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091152 44
    EAN / GTIN 4053813264226
    Herstellernummer 1324 5353-4897 GR.44

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige Workwear aus ausgesuchten Materialien. Modernes Design mit cleveren Ausstattungsdetails. Für bessere Sichtbarkeit sorgen mehrere Reflex-Elemente. Die Belastungspunkte sind mit Riegeln gesichert, um die Tragedauer zu verlängern.
    Bundjacke mit körperbetontem Schnitt und CORDURA®-Verstärkung im Ellenbogenbereich.
    • Kragen mit bequemem Stretch-Einsatz im Nacken.
    • Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.
    • Zwei Seitentaschen mit Druckknopf-Verschluss.
    • Zwei Innentaschen, eine mit Smartphone-Tasche.
    • Front mit Reißverschluss und Bart- / Kinnschoner.
    • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretch-Einsatz.

    Hinweis:

    Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
    Bundjacke in Farbkombination kornblau / schwarz unter Nr. 091151.
    Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb