WypAll® X80 Wischtücher Großrolle W

Artikel-Nr.: 089289 W
(CHF 0.45 / 1 Abrisse)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung X80 Wischtücher - Großrolle
    Eignung für Reinigen ja
    Abrisse 475
    Lagen 1
    Breite 315 mm
    Länge 340 mm
    Farbe weiß
    passend für Halter/Spender 089265, 089266, 089267
    Produktart Papierwischtücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 089289 W
    EAN / GTIN 36000410259
    Herstellernummer 8377

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb