Schäkel, Tragfähigkeit WLL SF 6:1: 25t

Artikel-Nr.: 086482 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit WLL SF 6:1 (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmebreite am Bolzen A 73 mm
Ösenbreite B 45 mm
Abstand Öse-Bolzen C 177 mm
Bolzen-⌀ D 51 mm
Ösen-⌀ E 127 mm
Tragfähigkeit 25 t
Gewicht 14,99 kg
Produktart Schäkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086482 25
EAN / GTIN 2050001758088

Beschreibung

Ausführung:

Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen aus hochfestem Stahl, feuerverzinkte Oberfläche.

Hinweis:

SF 6:1 = Sicherheitsfaktor 6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb