Schäkel, Tragfähigkeit WLL SF 6:1: 2t

Artikel-Nr.: 086482 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
317 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit WLL SF 6:1 (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahmebreite am Bolzen A 21 mm
Ösenbreite B 13 mm
Abstand Öse-Bolzen C 48 mm
Bolzen-⌀ D 16 mm
Ösen-⌀ E 33 mm
Tragfähigkeit 2 t
Gewicht 0,44 kg
Produktart Schäkel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086482 2
EAN / GTIN 2050001741875

Beschreibung

Ausführung:

Geschweifte Schäkel mit Sicherheitsbolzen aus hochfestem Stahl, feuerverzinkte Oberfläche.

Hinweis:

SF 6:1 = Sicherheitsfaktor 6.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb