Fahrwerk und Transportroller, Typ LF feststehende Räder, Tragfähigkeit: 6t

Artikel-Nr.: 086007 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LF-6
Höhe 100 mm
Länge 415 mm
Breite 210 mm
Rad-⌀ 85 mm
Rad Breite 85 mm
Anzahl Räder 6
Tragfähigkeit 6 t
Gewicht 12 kg
Produktart Schwerlastfahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086007 6
EAN / GTIN 4025092163866
Herstellernummer LF-6

Beschreibung

Ausführung:

Wartungsfreie Fahrwerkskomponenten für den Transport mittelschwerer Lasten. Die abriebfesten Nylonräder mit Anti-Rutsch-Gummibelag können einzeln oder zu einem System zusammengestellt werden.
Ausführung mit zwei gekapselten Kugellagern pro feststehendem Rad.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb