Fahrwerk und Transportroller, Typ LF feststehende Räder 2,5 t

Artikel-Nr.: 086007 2,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung LF-2,5
    Höhe 100 mm
    Länge 275 mm
    Breite 120 mm
    Rad-⌀ 85 mm
    Rad Breite 90 mm
    Anzahl Räder 2
    Tragfähigkeit 2,5 t
    Gewicht 4 kg
    Produktart Schwerlastfahrwerk

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086007 2,5
    EAN / GTIN 4025092163842
    Herstellernummer LF-2,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wartungsfreie Fahrwerkskomponenten für den Transport mittelschwerer Lasten. Die abriebfesten Nylonräder mit Anti-Rutsch-Gummibelag können einzeln oder zu einem System zusammengestellt werden.
    Ausführung mit zwei gekapselten Kugellagern pro feststehendem Rad.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb