Alternativartikel:

Lasthebemagnet UL Plus 250 kg

Artikel-Nr.: 085995 250
Rabatt
1175.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
    maximaler ⌀ rund 300 mm
    maximale Länge plan 1.500 mm
    minimale Material-Wandstärke plan 25 mm
    minimale Material-Wandstärke rund 60 mm
    Maß A 155 mm
    Maß B 214 mm
    Maß C 92 mm
    Maß D 96 mm
    Maß E 94 mm
    Maß F 218 mm
    Maß G 40 mm
    minimale Traglast plan 11 kg
    maximale Traglast plan 250 kg
    maximale Traglast rund 100 kg
    Gewicht 11 kg
    Produktart Lasthebemagnet

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 085995 250
    Herstellernummer UL0250+

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe Prüfzertifikat).
    Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Eine Vorprüfung der zu hebenden Lasten mittels Sicherheitsplatte garantiert einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

    Verwendung:

    Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).
    Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb