Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀×Länge: 6X20mm

Artikel-Nr.: 085936 6X20
Kopieren
Setpreis 2 Stück (CHF 1.95 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6 mm
Länge 20 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
maximale Temperaturbeständigkeit 550 °C
Produktart Stabmagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 085936 6X20
Kopieren
EAN / GTIN 4045197372642
Kopieren
Herstellernummer 085936 6X20
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Zylindrische Form, Kerbmarkierung der jeweils gleichen Pole.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C (Lack 100 °C).
  • Die Stäbe können durch Aneinanderreihen verlängert werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb