Stab-Magnete Set 2-teilig, AlNiCo, ⌀×Länge: 8X25mm

Artikel-Nr.: 085936 8X25
Setpreis 2 Stück (CHF 2.83 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀×Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

8 mm
Länge 25 mm
Werkstoff Magnetkern AlNiCo
maximale Temperaturbeständigkeit 550 °C
Produktart Stabmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085936 8X25
EAN / GTIN 4045197372673
Herstellernummer 085936 8X25

Beschreibung

Ausführung:

  • Zylindrische Form, Kerbmarkierung der jeweils gleichen Pole.
  • Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C (Lack 100 °C).
  • Die Stäbe können durch Aneinanderreihen verlängert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb