Flachgreifermagnet ohne Gewinde 8 mm

Artikel-Nr.: 085920 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 11 N
8 mm
Höhe 4,5 mm
Werkstoff Magnetkern SmCo5
Werkstoff Oberfläche verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
Gewicht 1,5 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085920 8
EAN / GTIN 2050000964893
Herstellernummer E761

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).
  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb