Flachgreifermagnet ohne Gewinde 25 mm

Artikel-Nr.: 085920 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 150 N
25 mm
Höhe 7 mm
Werkstoff Magnetkern SmCo5
Werkstoff Oberfläche verzinkt
maximale Temperaturbeständigkeit 200 °C
Gewicht 22 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085920 25
EAN / GTIN 2050000965210
Herstellernummer E766

Beschreibung

Ausführung:

  • Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
  • Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo5).
  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.
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
    ⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb