Flachgreifermagnet mit Innengewinde 50 mm

Artikel-Nr.: 085915 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 220 N
50 mm
Höhe 10 mm
Höhe mit Gewinde 22 mm
Werkstoff Magnetkern Ferrit
Werkstoff Oberfläche verzinkt
Gewinde M6
Gewindebuchse ja
maximale Temperaturbeständigkeit 120 °C
Gewicht 110 g
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085915 50
EAN / GTIN 2050000965012
Herstellernummer E869

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.
  • Verzinkte Oberfläche.
  • Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb